Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 1.4571 M 10 x 80 A 5 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009319500100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319500100080
EAN/GTIN:
     4051427313606
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.840 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m10x80, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M10x80, M 10 x 80, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM9311080, 00931.950
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
3900
50
€ 4,30*
ab € 1,1663*
€ 1,5679*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,5113*
€ 1,9013*
5 Tage
3900
50
Frei Haus
ab € 4,2771*
€ 5,0671*
4 Tage
2730
50
€ 5,59*
ab € 4,2771*
€ 5,0671*
6 Tage
3900
50
€ 5,99*
ab € 4,2007*
€ 5,1245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5679*
€ 1,8658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5179*
€ 1,8063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4139*
€ 1,68254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3539*
€ 1,61114
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,3163*
€ 1,5664
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1663*
€ 1,3879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.