Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 1.4571 M 10 x 90 A 5 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009319500100090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319500100090
EAN/GTIN:
     4051427313613
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
6.452 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m10x90, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M10x90, M 10 x 90, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM9311090, 00931.950
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
3900
50
Frei Haus
ab € 1,7688*
€ 2,3074*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,3121*
€ 2,7821*
5 Tage
3900
50
Frei Haus
ab € 5,8491*
€ 6,7691*
4 Tage
2730
50
Frei Haus
ab € 5,9091*
€ 6,7691*
6 Tage
3900
50
€ 5,99*
ab € 5,7938*
€ 6,8345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3074*
€ 2,74581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2474*
€ 2,67441
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0506*
€ 2,44021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9906*
€ 2,36881
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,9488*
€ 2,31907
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7688*
€ 2,10487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.