Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 1.4571 M 16 x 100 A 5 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009319500160100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319500160100
EAN/GTIN:
     4043952246054
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.600 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m16x100, din 931, din 931 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M16x100, M 16 x 100, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM93116100, 00931.950
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
106
1
€ 4,30*
ab € 5,2421*
€ 7,8242*
6 Tage
106
3
€ 4,90*
ab € 5,6775*
€ 7,9375*
3 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 5,7576*
€ 8,0776*
2 Tage
75
1
€ 5,59*
ab € 5,8412*
€ 8,1912*
6 Tage
106
1
€ 5,99*
ab € 5,7366*
€ 8,2861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8242*
€ 9,3108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7142*
€ 9,1799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1263*
€ 8,4803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0363*
€ 8,3732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7263*
€ 8,0043
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,5721*
€ 7,8208
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2421*
€ 6,2381
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.