| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009334130060030 Herst.-Nr.: 009334130060030 EAN/GTIN: 4051427668850 |
| |
|
| | |
| DIN 933 Titan (Grade 2) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.476 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, sechskantschraube iso 4017 m6, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M6x30, M 6 x 30, Titan, Titan-Legierung, unveredelt; naturfarben, AM933630, 00933.413 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 71,865* | € 95,44* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,905* | € 120,905* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4373* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|