| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009336000040025 Herst.-Nr.: 009336000040025 EAN/GTIN: 4043952256305 |
| |
|
| | |
| DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.042 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, sechskantschraube din 933 polyamid, din 933, sechskantschraube iso 4017 m4, Kunststoff-Schrauben, Kunststoffschrauben, Plastik-Schrauben, Plastikschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M4x25, M 4 x 25, Kunststoff, unveredelt; naturfarben, AM933425, 00933.600 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0136* | € 0,0208* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,0149* | € 0,0216* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0152* | € 0,022* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0149* | € 0,0223* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0159* | € 0,0228* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|