Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 34810
>
Artikel
DIN 933 Kunstst. M 8 x 40 Polyamid Kunstst S
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214N-009336000080040
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
009336000080040
EAN/GTIN:
4043952256558
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.304 KGM
... >
01-02 Außensechskantschrauben mit Maschinengewinde
>
DIN 933 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
>
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewin
Weitere Suchbegriffe:
DIN ISO 4017
,
ISO 4017
,
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Kunststoffschrauben ohne DIN
,
Kunststoffschraube DIN 933
,
Kunststoffschraube ISO 4017
,
Plastikschraube DIN 933
,
din 933 m8x40
,
din 933
,
din 933 m8
,
Kunststoff-Schrauben
,
Kunststoffschrauben
,
Plastik-Schrauben
,
Plastikschrauben
,
Sechskant-Schrauben
,
Sechskantschrauben
,
Stellschrauben
,
Vergleiche ISO 4017
,
M8x40
,
M 8 x 40
,
Kunststoff
,
unveredelt; naturfarben
,
AM933840
,
00933.600
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
4 Tage
5200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0372*
€ 0,0555*
Lager 4BULW
2 Tage
4620
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0414*
€ 0,0584*
Lager 1955
6 Tage
6600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0406*
€ 0,0592*
Lager 8760
8 Tage
6600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0434*
€ 0,061*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0507*
€ 0,0706*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Boxen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen (
entspricht € 11,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 19 13 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 13 mm
Gedore
6130530
ab € 4,60*
Zubehör
DIN34814 M 8 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantmutter (~ISO4032/~DIN934)
k.A.
02,0001,08010
ab € 0,1463*
Zubehör
DIN34815 M 8 PA 6.6 Polyamid Scheibe natur (~ISO7089/~DIN125)
k.A.
03,0001,NO8410
ab € 0,0406*
Zubehör
DIN34816 M 8 PA 6.6 Polyamid natur Scheibe (~ISO7093/DIN9021)
k.A.
03,0002,N08410
ab € 0,1313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen