| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009338100160050 Herst.-Nr.: 009338100160050 EAN/GTIN: 4043952266847 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10.280 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M16x50, M 16 x 50, 8.8, galv. verzinkt, AM9331650, 00933.810 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2087* | € 0,3011* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,2281* | € 0,3081* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2318* | € 0,3118* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2277* | € 0,3144* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2418* | € 0,3218* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2087* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 15,055* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|