Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 U M 16 x 280 feuerverzinkt tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009338200160280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200160280
EAN/GTIN:
     4043952707067
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 280 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
40.600 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M16x280, M 16 x 280, 8.8, feuerverzinkt, AM93316280, 00933.820
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
91
1
€ 4,30*
ab € 2,8925*
€ 4,4496*
1 Tag
64
1
€ 5,59*
ab € 3,212*
€ 4,672*
6 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 3,1644*
€ 4,7177*
6 Tage
91
1
€ 7,99*
ab € 3,36*
€ 4,86*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,9107*
€ 5,6607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4496*
€ 5,29502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0708*
€ 4,84425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9708*
€ 4,72525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8608*
€ 4,59435
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7725*
€ 4,48928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5425*
€ 4,21558
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8925*
€ 3,44208
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.