| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339200050035 Herst.-Nr.: 009339200050035 EAN/GTIN: 4043952272886 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 35 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.573 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M5x35, M 5 x 35, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM933535, 00933.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,026* | € 0,039* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0285* | € 0,0401* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0291* | € 0,0408* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0362* | € 0,0416* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0304* | € 0,0427* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,026* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|