| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339200300110 Herst.-Nr.: 009339200300110 EAN/GTIN: 4043952275627 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 110* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 79.200 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M30x110*, M 30 x 110*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM93330110, 00933.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,4676* | € 6,3976* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,7247* | € 7,1662* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,51* | € 7,79* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,6339* | € 8,0104* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,1489* | € 8,6689* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|