Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 -70 M 6 x 14 A 2 K


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009339209060014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339209060014
EAN/GTIN:
     4043952275948
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 14 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.476 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M6x14, M 6 x 14, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM933614, 00933.920
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0517*
€ 0,0731*
2 Tage
63
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,42*
Lager 214
9
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 5,89*
1 Tag
5
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 4,34*
€ 6,19*
6 Tage
8
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,19*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Box
ab 25 Boxen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Box
ab 500 Boxen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.