| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339209080016 Herst.-Nr.: 009339209080016 EAN/GTIN: 4043952276037 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 16 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.110 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M8x16, M 8 x 16, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM933816, 00933.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0808* | € 0,1197* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0886* | € 0,1236* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0897* | € 0,1253* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0883* | € 0,127* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0941* | € 0,1311* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0808* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|