| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339400060014 Herst.-Nr.: 009339400060014 EAN/GTIN: 4043952277232 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.476 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M6x14, M 6 x 14, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM933614, 00933.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0359* | € 0,0515* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0394* | € 0,0528* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0403* | € 0,0537* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0419* | € 0,0558* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0443* | € 0,0604* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0359* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|