| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339400330150 Herst.-Nr.: 009339400330150 EAN/GTIN: 4043952280089 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 150* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 121.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M33x150*, M 33 x 150*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM93333150, 00933.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,7856* | € 12,9847* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,6528* | € 13,4128* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,20* | € 14,13* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,3921* | € 15,7621* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,61* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|