Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 1.4571 M 16 x 40 A 5 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009339500160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339500160040
EAN/GTIN:
     4043952281987
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.020 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, sechskantschraube iso 4017 m16, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M16x40, M 16 x 40, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM9331640, 00933.950
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,5543*
€ 2,3143*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,7675*
€ 2,4075*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,6364*
€ 2,5768*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,7725*
€ 2,7049*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,90*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5768*
€ 3,06639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4851*
€ 2,95727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2851*
€ 2,71927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2151*
€ 2,63597
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1664*
€ 2,57802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0664*
€ 2,45902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9964*
€ 2,37572
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6364*
€ 1,94732
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.