| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009349200050000 Herst.-Nr.: 009349200050000 EAN/GTIN: 4043952289198 |
| |
|
| | |
| DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.110 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, M5, M 5, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM93450, 00934.920 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00481* | € 0,00727* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00521* | € 0,00748* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 5,49* | ab € 0,00531* | € 0,00762* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00541* | € 0,00777* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00521* | € 0,00785* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|