| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009368050220150 Herst.-Nr.: 009368050220150 EAN/GTIN: 4043952293454 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din 936 17h, din 936, din 936 feingewinde, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, M22x1, 5, M 22 x 1, 17 H, unveredelt; naturfarben, AM936220, 00936.805 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,2225* | € 0,3025* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2105* | € 0,303* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,2302* | € 0,3102* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2339* | € 0,3239* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,244* | € 0,334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2105* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|