| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009368100240000 Herst.-Nr.: 009368100240000 EAN/GTIN: 4043952293607 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.883 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 17h, din 936, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, M24, M 24, 17 H, galv. verzinkt, AM936240, 00936.810 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2556* | € 0,3709* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,2725* | € 0,3725* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,2796* | € 0,3796* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2841* | € 0,3841* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2966* | € 0,3966* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2556* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 18,545* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|