| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009369200120000 Herst.-Nr.: 009369200120000 EAN/GTIN: 4043952293843 |
| |
|
| | |
| DIN 936 A 2 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, sechskantmutter din 936 m12 a2, din 936, din 936 m12, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, M12, M 12, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM936120, 00936.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,093* | € 0,1429* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,148* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0948* | € 0,1514* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1026* | € 0,1518* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,1092* | € 0,1582* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,145* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|