| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009369400140000 Herst.-Nr.: 009369400140000 EAN/GTIN: 4043952294109 |
| |
|
| | |
| DIN 936 A 4 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 14 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.580 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din 936, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, M14, M 14, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM936140, 00936.940 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3351* | € 0,4855* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,36* | € 0,50* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3729* | € 0,5129* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3625* | € 0,5132* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3894* | € 0,5394* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3351* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 12,1375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|