| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009369450200150 Herst.-Nr.: 009369450200150 EAN/GTIN: 4043952294253 |
| |
|
| | |
| DIN 936 A 4 Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.400 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 936, DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din 936 feingewinde, din 936, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, M20x1, 5, M 20 x 1, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM936200, 00936.945 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,6663* | € 0,9767* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,72* | € 1,00* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,7301* | € 1,0101* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,7415* | € 1,0215* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,7546* | € 1,0446* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6663* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 9,767* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|