| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009601100120060 Herst.-Nr.: 009601100120060 EAN/GTIN: 4043952311134 |
| |
|
| | |
| DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.840 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, din960 m12x1,5x60, sechskantschraube ohne norm, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, M12x1, 5x60, M 12 x1, 5 x 60, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM9601260, 00960.110 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2672* | € 0,3733* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,285* | € 0,375* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2971* | € 0,3871* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,271* | € 0,39* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2918* | € 0,3904* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|