| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009611000122080 Herst.-Nr.: 009611000122080 EAN/GTIN: 4051427316645 |
| |
|
| | |
| DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 80 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.437 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961 10.9 m 12 x 1,25, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, M12x1, 25x80, M 12 x1, 25x 80, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM9611280, 00961.100 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3748* | € 0,5376* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5071* | € 0,6771* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6272* | € 0,8272* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6259* | € 0,8342* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,6384* | € 0,8484* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|