Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A 2 M 5 x 40 A 2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009649209050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649209050040
EAN/GTIN:
     4043952330760
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 40 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.568 KGM
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 a2 6x40, edelstahlschraube din 964, edelstahlschraube din 964 m5, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, M5x40, M 5 x 40, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM964540, 00964.920
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0622*
€ 0,0969*
Lager 214
4900
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0822*
€ 0,121*
1 Tag
4760
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1227*
€ 0,1227*
6 Tage
4900
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0886*
€ 0,1236*
6 Tage
6800
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0898*
€ 0,1287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.