| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009653010040030 Herst.-Nr.: 009653010040030 EAN/GTIN: 4043952332689 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 30 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.261 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschrauben din 965 4.8 galv. verzinkt m4 x 30, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m4, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, M4x30-Z, M 4 x 30 -Z, 4.8, galv. verzinkt, AM965430, 00965.301 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0147* | € 0,0212* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0164* | € 0,0222* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0161* | € 0,0225* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,017* | € 0,0231* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0147* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|