| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009654140025012 Herst.-Nr.: 009654140025012 EAN/GTIN: 4043952333471 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 12 -H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.045 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din965 m2,5x12, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, M2, 5x12-H, M 2, 5 x 12 -H, 4.8, galv. verzinkt, AM9652512, 00965.414 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,00491* | € 0,00675* | | | | Lager 214 | | | | 2000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00522* | € 0,00753* | | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00569* | € 0,0078* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00603* | € 0,0082* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00621* | € 0,00889* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00522* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 15,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|