| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009654140040035 Herst.-Nr.: 009654140040035 EAN/GTIN: 4043952333785 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 35 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.300 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkschraube din 965 m4x35 verz, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m4, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, M4x35-H, M 4 x 35 -H, 4.8, galv. verzinkt, AM965435, 00965.414 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0178* | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0125* | € 0,0183* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0139* | € 0,0193* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0136* | € 0,0194* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0146* | € 0,0203* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|