| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009659260060030 Herst.-Nr.: 009659260060030 EAN/GTIN: 4043952337400 |
| |
|
| | |
| ~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben, mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 30 -T30 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, DIN EN ISO 14581, ISO 14581, Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581, Senkkopfschraube ISO 14581, Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 a2 torx, senkkopfschraube ohne norm, din 965 a2, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7046, M6x30-T30, M 6 x 30 -T30, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM965630, 00965.926 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,035* | € 0,0516* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0528* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0389* | € 0,0539* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0378* | € 0,0541* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0408* | € 0,0563* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,035* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|