| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009669240030010 Herst.-Nr.: 009669240030010 EAN/GTIN: 4043952339343 |
| |
|
| | |
| DIN 966 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 10 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.062 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 a2, iso 7047 edelstahl, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7047, M3x10-H, M 3 x 10 -H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM966310, 00966.924 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0066* | € 0,00985* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00745* | € 0,01039* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0089* | € 0,0106* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00777* | € 0,01078* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00858* | € 0,01188* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0066* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 9,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|