| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009801180140150 Herst.-Nr.: 009801180140150 EAN/GTIN: 4043952344101 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metr. Feingew., Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 14 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, iso 10513 10 m 14 x 1,5, din 6925, din 6925-10, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 10513, VM14x1, 5, VM 14 x 1, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM980140, 00980.118 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,125* | € 0,1817* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1403* | € 0,1913* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1405* | € 0,1915* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,131* | € 0,1927* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1367* | € 0,1929* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|