| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009829209080000 Herst.-Nr.: 009829209080000 EAN/GTIN: 4043952345641 |
| |
|
| | |
| ~DIN 982 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 8 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M8, M 8, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM98280, 00982.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0605* | € 0,09* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0649* | € 0,0918* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0669* | € 0,0945* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0653* | € 0,0947* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0705* | € 0,0988* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0605* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|