Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 1 x 16 A 4 K


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-012349409010016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409010016
EAN/GTIN:
     4051426006837
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 1 x 16 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.024 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, 1x16, 1 x 16, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM1234116, 01234.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
900
100
€ 4,30*
ab € 0,00519*
€ 0,00844*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,00568*
€ 0,00874*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,00551*
€ 0,0089*
6 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,00601*
€ 0,0092*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0067*
€ 0,01026*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,00844*
€ 0,01004
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,00797*
€ 0,00948
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00667*
€ 0,00794
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00606*
€ 0,00721
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,00582*
€ 0,00693
pro Box
ab 10000000 Boxen
€ 0,00519*
€ 0,00618
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00519* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 0,844* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.