Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 10 x 80 A 4 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-012349409100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409100080
EAN/GTIN:
     4051426599872
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 80 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
6.240 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, 10x80, 10 x 80, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM12341080, 01234.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
325
25
€ 4,30*
ab € 1,6343*
€ 2,2946*
7 Tage
425
25
€ 7,99*
ab € 1,8209*
€ 2,4009*
2 Tage
298
25
€ 5,59*
ab € 1,8209*
€ 2,4009*
7 Tage
425
25
€ 5,99*
ab € 1,7802*
€ 2,4026*
18 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,1273*
€ 2,7573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2946*
€ 2,73057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1746*
€ 2,58777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0946*
€ 2,49257
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,023*
€ 2,40737
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,9743*
€ 2,34942
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6343*
€ 1,94482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.