| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-020097009050030 Herst.-Nr.: 020097009050030 EAN/GTIN: 4051426684943 |
| |
|
| | |
| ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.451 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 messing, senkkopfschraube ohne norm, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, M5x30, M 5 x 30, Messing, unveredelt; naturfarben, AM2009530, 02009.700 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,101* | € 0,1425* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1132* | € 0,1502* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1183* | € 0,1563* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1293* | € 0,1703* | | | | | 3 Tage | | | 400 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,1442* | € 0,1982* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,101* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|