| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-020099400080055 Herst.-Nr.: 020099400080055 EAN/GTIN: 4051427025677 |
| |
|
| | |
| ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.054 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, M8x55, M 8 x 55, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM2009855, 02009.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2322* | € 0,3261* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2763* | € 0,3563* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2714* | € 0,3594* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2884* | € 0,3784* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,299* | € 0,389* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2322* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 32,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|