| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023389400060008 Herst.-Nr.: 023389400060008 EAN/GTIN: 4051427236721 |
| |
|
| | |
| ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.176 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338, 6m6x8, 6 m6 x 8, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM233868, 02338.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0777* | € 0,1153* | | | | | 52 Tage | | | 1000 | | € 6,90* | ab € 0,1119* | € 0,149* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1068* | € 0,1564* | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1254* | € 0,1714* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1393* | € 0,1893* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1068* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|