| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023389400060014 Herst.-Nr.: 023389400060014 EAN/GTIN: 4051427236752 |
| |
|
| | |
| ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 14 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.329 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 a4 6x14, din 7, din 7 a 4, EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, 6m6x14, 6 m6 x 14, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM2338614, 02338.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1378* | € 0,2023* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,21* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1616* | € 0,2116* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1685* | € 0,2285* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1867* | € 0,2467* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|