Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 A 4 6 m6 x 32 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-023389400060032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023389400060032
EAN/GTIN:
     4051427236837
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 32 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.700 KGM
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338, 6m6x32, 6 m6 x 32, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM2338632, 02338.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2002*
€ 0,2802*
Lager 214
800
100
€ 4,30*
ab € 0,2178*
€ 0,3007*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,2419*
€ 0,3219*
6 Tage
1100
100
€ 7,99*
ab € 0,2524*
€ 0,3324*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2803*
€ 0,3703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3007*
€ 0,35783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.