| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023389400060036 Herst.-Nr.: 023389400060036 EAN/GTIN: 4051427236844 |
| |
|
| | |
| ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 36 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.819 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338, 6m6x36, 6 m6 x 36, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM2338636, 02338.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2241* | € 0,3175* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,249* | € 0,329* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2599* | € 0,3399* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2524* | € 0,3444* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2886* | € 0,3786* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|