| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023399120100050 Herst.-Nr.: 023399120100050 EAN/GTIN: 4043952393437 |
| |
|
| | |
| ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: 10 x 50 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.530 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Kegelstift ohne DIN, Passstifte, passstifte, EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, 10x50, 10 x 50, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM23391050, 02339.912 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,943* | € 14,382* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,057* | € 15,097* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,788* | € 15,107* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,205* | € 15,375* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,261* | € 16,134* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 0,9943* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|