| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023399120100055 Herst.-Nr.: 023399120100055 EAN/GTIN: 4043952393444 |
| |
|
| | |
| ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: 10 x 55 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.900 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Kegelstift ohne DIN, Passstifte, passstifte, EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, 10x55, 10 x 55, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM23391055, 02339.912 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,6607* | € 3,7339* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,8196* | € 3,8328* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,9642* | € 3,9442* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,4566* | € 4,5666* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,99* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,339* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|