| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023399120100090 Herst.-Nr.: 023399120100090 EAN/GTIN: 4043952393482 |
| |
|
| | |
| ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: 10 x 90 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.400 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Kegelstift ohne DIN, Passstifte, passstifte, EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, 10x90, 10 x 90, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM23391090, 02339.912 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,3424* | € 3,3263* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,5869* | € 3,4869* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,6202* | € 3,5502* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,0656* | € 4,0956* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,263* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|