| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040141000270130 Herst.-Nr.: 040141000270130 EAN/GTIN: 4043952399057 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 130 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 72.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 10.9, din 931, din 931 m 27, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M27x130, M 27 x 130, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM401427130, 04014.100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,2816* | € 4,5636* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 3,55* | € 4,65* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 3,6673* | € 4,7873* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 3,6773* | € 4,7873* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 3,5755* | € 4,9408* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,2816* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 45,636* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|