Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 D 6 -100 M 12 x 50 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040143090120050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040143090120050
EAN/GTIN:
     4051427401143
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 D6 -100 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.300 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube din 931 m12, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M12x50, M 12 x 50, 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) / DUPLEX D6, unveredelt; naturfarben, AM40141250, 04014.309
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
52
€ 4,30*
ab € 64,43*
€ 86,415*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,245*
€ 104,755*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,415*
€ 102,83385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,105*
€ 100,08495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,65*
€ 93,5935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,50*
€ 92,225
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 75,68*
€ 90,0592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,43*
€ 76,6717
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.