| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040143090120070 Herst.-Nr.: 040143090120070 EAN/GTIN: 4051427401181 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 D6 -100 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.800 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube din 931 m12, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M12x70, M 12 x 70, 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) / DUPLEX D6, unveredelt; naturfarben, AM40141270, 04014.309 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,4425* | € 57,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,8425* | € 69,2525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6577* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|