| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040143530080060 Herst.-Nr.: 040143530080060 EAN/GTIN: 4043952779729 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.420 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube iso 4014-m8x60-8.8, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M8x60, M 8 x 60, 8.8, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM4014860, 04014.353 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1656* | € 0,2254* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1838* | € 0,2338* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1806* | € 0,2359* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,1917* | € 0,2417* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,2221* | € 0,2821* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 45,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|