| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040148000080050 Herst.-Nr.: 040148000080050 EAN/GTIN: 4043952406663 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.420 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din en iso 4014 - m8x50 - 8.8, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M8x50, M 8 x 50, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM4014850, 04014.800 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0452* | € 0,0669* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0509* | € 0,0697* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0506* | € 0,0699* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0496* | € 0,0707* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0528* | € 0,0729* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|