| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040148000240420 Herst.-Nr.: 040148000240420 EAN/GTIN: 4043952409626 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 420 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 157.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, din 931 m24, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M24x420, M 24 x 420, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM401424420, 04014.800 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 9,1618* | € 12,6163* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 9,7019* | € 12,9495* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,4701* | € 16,1401* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 13,37* | € 17,27* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,05* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,0815* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|