| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040148000390150 Herst.-Nr.: 040148000390150 EAN/GTIN: 4043952411599 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 150 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 174.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din931 m39x150, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M39x150, M 39 x 150, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM401439150, 04014.800 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,765* | € 11,5729* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,704* | € 12,154* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,5488* | € 12,2903* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,08* | € 12,69* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,59* | € 14,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|