| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040148000390250 Herst.-Nr.: 040148000390250 EAN/GTIN: 4043952411674 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 250 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 275.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din931 20x250 8.8, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M39x250, M 39 x 250, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM401439250, 04014.800 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,7428* | € 14,3517* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,8871* | € 15,0771* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,7225* | € 15,2477* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,39* | € 15,76* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,2311* | € 18,4111* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|